※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 FD173C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
3L
注文コード
09342685
品番
FD173C-01 3L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
サイズ
3L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112
総丈(cm)
182
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用環境
クラス1000
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
95
アズワン品番
61-0090-35