商品状態※理由あり(未使用・未開封)
刃径D(Φmm)12
全長L(mm)110
シャンク径d(Φmm)12
刃数4
全長(mm)110
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番200-8548
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃長(mm)53
被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30