サポートジャケット スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード09342807 品番4582171870348【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥29,00017,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

腰や身体の負担を軽減「プロの現場で活躍するアシストスーツ」
人間工学に基づく製品開発
フォームナビ機能
ランバーサポート機能
マッスル機能
ボーン着脱式機構
腰ベルトフィッティングシステム

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、金属、POM、シリコン、天然ゴム、TGF グレー サイズ3L 質量(g)約550 身長(cm)180〜192 腰廻り(cm)(腰骨の周囲)104〜116 前幅(cm)7.6 ひざ下周り(cm)35〜43 後ろ幅(cm)11.5
注意
※本製品は身体的疾患を治療するものではありません。
※本製品が謳う3つの機能の効果には個人差があります。
※下記に該当する方は着用をお控えください。
・怪我や血行不良の疾患がある方
・肩、胸、膝や装着部位に現在怪我のある方
・傷、はれもの、湿疹など異常がある方
・妊娠中または妊娠されている可能性のある方
・その他疾患のある方など
※ご使用の際には正しく装着してください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする