Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09343331 品番RPD-1H【ワケあり】
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥2,498639
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。
ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ボディー、ベース(PC+ABS) グレー 質量(g)67.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする