超音波洗浄器

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09343687 品番 AU-50CP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。

周波数(kHz)28 出力(W)200 付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース 質量(kg)6 外形寸法(mm)325×175×270 槽内寸法(mm)300×150×150 機能15分又は連続タイマー、サーモ付ヒーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343687
2023-01-15
用途:
毎日フル回転です
医療・福祉・介護関連業

すぐに届けていただき、大変助かりました。
いろいろな種類を使用してきましたが、今回の静かさには、一同大変驚いています。
快適で、ストレスフリーです。
ありがとうございました。

対象商品:
09343687
2021-01-27
用途:
器具の洗浄
医療法人冨田会 様 (医療・福祉・介護関連業)

国産メーカーなのでカタログ通りの性能、耐久性、良好なアフターサービスが得られると信頼して購入しました。現在は満足して使用しています・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする