AFF WARE
AFF WAREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
AFF WAREの USB充電/データ転送ケーブル
AFF WAREの Lightningケーブル
モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIMµSDスロット搭載)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09343900
品番
AFF-MGK001-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。
用途
・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。
・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。
・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。
・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。
セット内容
収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン
材質
ABS+PC
色
ホワイト
質量(g)
35
寸法(cm)
10.6×3.0×1.5
適合用途
充電用
注意
※microSDカード、SIMカード、ACアダプタは付属しておりません。
※高速充電に対応したACアダプタ(別売)が必要です。
※高速充電に対応した機器とACアダプタ(別売)が必要です。