アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 光学測定器
アルファーミラージュの ルーペ/拡大鏡
アルファーミラージュの スタンドルーペ/アームルーペ
卓上インバータールーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09344082
品番
NO.8092
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
90
質量(g)
930
種類
スタンドルーペ
電源
AC100V 12W