強紫外線ライト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09344387 品番強紫外線ライト
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365〜395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
注意
※ご使用の際は、直接光を見ないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:498
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09344387
2023-11-19
用途:
レビューが参考にならない
その他業種

本来、紫外線は人間の目に見えないはずなのに
30cm届かないとか、あたかも目に見えているようなレビューが多くあてにならない
安全の為、可視光を混ぜており、それが弱い光を発しているのかどうかも
商品詳細からは読み取れない。

4人が参考にしています
対象商品:
09344387
2019-07-02
用途:
エアコンがス漏れチャック
有限会社 辻自動車工業 様

強紫外線で高い値段なのに全く光らないのでチェック出来ない。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

どのような状況下でご使用頂いておりましたでしょうか。誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
09344387
2016-03-20
用途:
ホビー用UVレジン作成&塗装作業
農・林・水産業

100均のUVレジン硬化用に買いました。ちゃんと硬化します。趣味もいつまで続けるかわからないので、仕事で塗装の硬化に使いやすいように、懐中電灯タイプにしました。
持っている普通の懐中電灯と外見がそっくりなので気を付けないと(笑)ちゃんと「紫外線直視禁止」のシールは張ってあるので大丈夫かとはおもいますが。
今のところ趣味&仕事用で何も問題ありません。

2人が参考にしています
2020-01-21
用途:
UV硬化、他用途

点いてるか分からない位暗いです多分30CM離れたら届かないかも、この金額出すなら他の(東亜)LED品選んだ方が良いです

5人が参考にしています
対象商品:
09344387
2018-04-20
用途:
接着剤硬化用

外観は丈夫にできているので安心感がある。実際にどの位の強度のライトなのかは測定器が無いので不明だが、接着剤硬化用途としては問題ないレベルだと思う

2人が参考にしています
対象商品:
09344387
2016-02-26
用途:
漏水調査 蛍光剤を光らす。m
建設業・工事業

洗剤が光り使えた。

2人が参考にしています
対象商品:
09344387
2016-10-16
用途:
エアコン漏れテストにて
株式会社ホンダカーズ埼玉 様

紫外線光量が弱く、ちょっと頼りない感があります。
紫外線ライトの中では安い方ですので
最低限使用可能レベルと思えば
値段相応と考ます。

2人が参考にしています
対象商品:
09344387
2017-01-15
用途:
機械のメンテナンス時

接触が悪い。ネジ部まで塗装がしてあるせいではないか?気を使って使うので、ストレスを感じる。値段の割にには大変期待外れ、調子が良ければ大変便利だと思うので残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする