曜日別特売
WBP-0606 ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09344456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBP-0606 ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09344456
WBP-0606 ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09344456

ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)60
タイプH型
内容量1個注文コード09344456品番WBP-0606
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

仕様
H型・ステンレス枠
車のみ(シャフト・E形止め輪付)
用途各種門扉、重量扉寸法a(Φmm)60寸法b(Φmm)48寸法c(Φmm)10寸法e(mm)26寸法g(mm)8.25寸法h(mm)9.5寸法i(mm)29タイプH型車輪径(Φmm)60寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする