クロスラインレーザー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09344478 品番GLL50GSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。

用途水平、垂直出し作業 付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー 測定精度±0.6mm/m 光源レーザーダイオード/波長:500〜540nm/出力:5mW以下(クラス2) 自動補正範囲±3.5°(約6秒) 防塵防水性能IP55 三脚取付ねじ穴径:1/4インチ 保管温度範囲(℃)-20〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ボッシュ クロスラインレーザー GLL50G
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09344478 GLL50GSET 47874078 GLL50G クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47874078
2024-07-21
用途:
絵画の展示作業で使用します
株式会社アムス 様

赤に比べて緑は見易く、目にも優しく感じます。電池の持ちがもう少し長いともっと良いでしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする