デジタル探知機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09344487 品番GMS120-27SET
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。

用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用) 質量(g)270 電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする