LEDフラッシュルーペ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09344493 品番 R7526
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
倍率(倍)15 寸法(mm)38×104×33 質量(g)50 種類手持ち式 電源単4電池3個 レンズ21mm光学ガラスレンズ 照明白色LED1個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09344484
2021-10-09
用途:
商品チェック用
卸売・小売業

拡大の大きさはちょうどいいのですが、少しまぶしいので、明かりの調節機能があれば言うことなしです。

対象商品:
09344484
2019-04-19
用途:
金具の外観検査

暗いところでもライトで見やすく、大きさも手ごろで持ちやすい。
細部観察には重宝します。

対象商品:
09344493
2018-09-26
用途:
鉱石の観察

家族へのプレゼントで購入。非常に見やすいと驚いていました。安価な物とは全然違うと思います。私も借りて精密基盤の確認に使ってみましたが非常に見やすかったです。照明輝度に段階があれば尚ベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09344484
2018-09-09
用途:
老眼なので、ICなどの型番確認に必須
幹創技術開発所 様

外出での部品購入の為、追加購入。純正品を性能差異の確認を含めて購入。
パッケージを開け、LED点灯までは2倍近い価値は無いと思ったが、レンズを通して文字を見て、鮮明さの違いの認識した。やはり、レンズの差を実感した。

2人が参考にしています
対象商品:
09344484
2018-10-29
用途:
半導体部品の目視検査
製造業

従来のライト付きルーペより視認性が良く、
コストパフォーマンスに優れている。

1人が参考にしています
対象商品:
09344493
2016-04-07
用途:
加工品のバリの有無のチェック

微細加工後のバリの有無のチェックのために購入しました。
15倍だとピントが合う距離がシビアになりますが、透明プラスチックのガイドのおかげで簡単にピントが合います。

対象商品:
09344493
2019-03-29
用途:
金属加工の仕上がりの確認

非常に明るくて良いのですが製品にくっつけるぐらいに接近させないとピントが合いません。高倍率なのでそういうものかもしれませんが使いにくいです。

対象商品:
09344493
2016-02-23
用途:
加工後の表面分析に、簡単に確認できて便利!

表面の微細な凹凸が観察できて、非常に重宝しています。ただ、LEDの輝度が高すぎて目が・・・(~~;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする