PHP-0501 パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナ 09344772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHP-0501 パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナ 09344772
PHP-0501 パテント車 鉄鋳物 ヨコヅナ 09344772

パテント車 鉄鋳物

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)車輪径A(mm)42注文コード09344772品番PHP-0501
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質(車輪)
鉄鋳物
ベアリングインサート
用途底車、滑車、吊車 等寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法C(mm)16寸法D(mm)42寸法E(mm)10寸法F(mm)17寸法G(mm)10寸法H(mm)7寸法I(mm)33寸法J(mm)40寸法N(mm)2.5寸法R(mm)R6車輪径A(mm)42タイプ丸型寸法(mm)50耐荷重(kg)20(1ヶ当り)芯棒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344797
2018-02-27
用途: 築150年の蔵引き扉補修
農・林・水産業

半世紀前補修と同等品が有り助かりました。
レールも有れば良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 09344797
2016-11-28
用途: 正門のスチール製重量鉄扉
農・林・水産業

パテント車正門の門扉に40年間位使用させてもらっています。
2年に一度位交換しています。動き軽く、脱着簡単、安価、三拍子揃った優れものです。

対象商品 : 09344867
2015-10-06
用途: 大きな雨戸の戸車の交換

重かった戸が非常に軽くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする