Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の ルーペ/拡大鏡
Nikon(ニコン)の ポケットルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09344886
品番
ニコン10倍
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
寸法(mm)
24×42×16
質量(g)
15
種類
携帯用
レンズ
13mmトリプレット黄河ガラス