PROMEX 簡易メッキ装置

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09345062 品番プロメックス
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,950 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。

付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-03
用途:
管楽器の補修(メッキの剥がれた部分)
フォルテ ルクス 様

ペンタイプなので剥がれた部分のみ綺麗にメッキできます。クリップに挟めない大きなものはメッキしたい場所の近くにクリップを当てるだけでメッキできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする