レジーネピンセット

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09345254 品番 BL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488
先端形状太/ブラック 長さ(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09345394
2022-02-22
用途:
メレ―ダイヤモンド検品
株式会社ユーツーアソシエーツ 様

滑り止め・溝の無いタイプを愛用中だったので本品も、てっきり溝無しタイプと早合点して買ってしまいました…溝無しタイプが、もしもあるならば交換したいところですが、当方の落ち度です…涙

対象商品:
09345324
2018-06-03
用途:
細かいパーツ拾い、機械への着脱

細かいパーツを拾う作業に、こちらの溝付きに勝るものはありません。球状用もいくつも試しましたが、やはりレジーネが一番です。絶妙な握り心地(強度)なんですね。多少値段は張りますが、毎日の作業を考えれば安いもんです。

対象商品:
09345324
2016-09-02
用途:
宝石のルース鑑賞用

先端に幅1mmほどの縦溝が彫られているので、ルースのガードルがしっかりと挟まり、安定してルースをつまむことができます。
ヤスリ目だけがついたピンセットに比べて、つまんだ拍子にルースが飛んでいくということが無くなりました。
幅が1mm〜15mmのルースであれば、問題なく使用できます。
使用時は常に握力をかけていないといけないので、シンプルな構造である逆作用のタイプがあるといいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする