ABS-0852 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABS-0852 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345287
ABS-0852 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345287

サッシ取替戸車 ステンレス車 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
寸法K(mm)10~13
寸法F(mm)9
寸法B(mm)26
内容量1セット(20個)注文コード09345287品番ABS-0852
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。

用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
5mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
車高調整ねじ
4mm
SUS304
寸法A(mm)45寸法B(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)5寸法F(mm)9寸法H(mm)20寸法J(mm)27寸法K(mm)10~13寸法V(mm)5タイプ平型車輪径(Φmm)20サイズ8 1/2型質量(g)25材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)10(2ヶ当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする