※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
サッシ取替戸車 ステンレス車 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(20個)
1セット(10個)
1セット(6個)
寸法K(mm)
13~16
10~13
10~14
13~16
15~18
16~19
18~21
21~25
寸法F(mm)
12
9
12
14
15
18
20
寸法B(mm)
31
21
26
31
30
45
48
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
09345305
品番
ABS-0122
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
5mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
31
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
24
寸法J(mm)
33
寸法K(mm)
13~16
寸法V(mm)
5
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
28
サイズ
12型
質量(g)
60
材質(車輪)
ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応