ABS-0172 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABS-0172 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345357
ABS-0172 サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ 09345357

サッシ取替戸車 ステンレス車 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法K(mm)18~21
寸法F(mm)18
寸法B(mm)45
内容量1セット(10個)注文コード09345357品番ABS-0172
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。

用途
サッシ用
高窓、テラス、浴室、窓、
建具、玄関、引戸、店舗引戸等
外枠
0.4mm厚
SUS301バネ材
芯棒
6mm
真鍮
内枠
1.5mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
寸法A(mm)70寸法B(mm)45寸法D(mm)35寸法E(mm)9寸法F(mm)18寸法H(mm)33寸法J(mm)48寸法K(mm)18~21寸法V(mm)8タイプ平型車輪径(Φmm)35サイズ17型質量(g)115材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)25(2ヶ当り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする