曜日別特売
KCS-0361 ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ 09345761

KCS-0361 ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ 09345761
KCS-0361 ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ 09345761

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)タイプ丸型(溝R型)車輪径A(mm)35注文コード09345761品番KCS-0361
参考基準価格(税別)¥35,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。

用途
厨房、船舶等
玄関、浴室、トイレ、外部の戸等
水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)
SUS304
(ベアリング入)
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)76寸法B(mm)65寸法C(mm)30寸法D(mm)35寸法E(mm)7寸法F(mm)28寸法G(mm)14寸法H(mm)11寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)14寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)R4車輪径A(mm)35タイプ丸型(溝R型)仕様丸型寸法(mm)36耐荷重(kg)60(2ヶ当り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする