ヨコヅナ
調整戸車17型 ステンレス枠
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
平型
丸型
平型
材質(車輪)
SUS303・#608GGベアリング一入
SUS303・#608GGベアリング一入
SUS303・#608GGベアリング一入
ジュラコン(R)・#608GGベアリング一入
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
09346145
品番
TBS-0362
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高さ調整機能付。
用途
ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
一般建具、ガラス戸 等
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
材質(車輪)
SUS303・#608GGベアリング一入
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
材質(軸)
SUS304
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。