ヨコヅナ
ショウレックス戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(100個)
1セット(20個)
タイプ
丸型
丸型
平型
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09346592
品番
NPU-0251
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
枠厚(mm)
1.2mm
ジンクロメッキ
芯棒
5mm
鉄
用途
軽量引戸、ホビー用 等
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
12
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.2
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
1.2
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
R3
車輪径A(mm)
24
タイプ
丸型
寸法(mm)
25
材質(車輪)
PPナイロン
耐荷重(kg)
15(2ヶ所当り)