曜日別特売
4669 ロータンク手洗管ホース カクダイ 09346827

4669 ロータンク手洗管ホース カクダイ 09346827
4669 ロータンク手洗管ホース カクダイ 09346827

ロータンク手洗管ホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09346827品番4669
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。
TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。

材質PE、NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09346827
2024-08-25
用途: トイレのリフォーム用

INAXの古い(30年ほど前)水洗トイレ用タンクのホース交換に使用した.ほとんどのINAX TOTOの製品に使用可能であるとのことで購入したが、既存品はゴム製15cm程度の黒いチューブが使われており流用できるか心配だったが問題なくリプレースできた.ゴム製のパイプに使用していたクリップ2個は不要である.

2が参考にしています
対象商品 : 09346827
2022-02-08
用途: トイレメンテ

取付は簡単だが、この部品に辿り着くのが長かった。品質は問題無し。

対象商品 : 09346827
2019-11-28
用途: 自宅トイレの修理
農・林・水産業

40年前のトイレ、差し込み口のサイズが小さくて挿入出来なかった。けれどもビニール製のホースだったのでドライヤーで熱しながらやったら簡単に修理完了。終り良ければ…で、最高です。需要も減少していると思いますが、修理な部品を供給して頂けるのは有難いです。

対象商品 : 09346827
2019-12-05
用途: トイレタンクホースの交換
サービス業

きちんと計ったつもりでしたが、元付いていたものよりちょっと細かったです。
少しあぶってねじ込んで付けました。

対象商品 : 09346827
2013-10-21
用途: INAXのロータンク手洗い管ホース交換

この商品は、汎用性が高いようで、無事交換できました。

対象商品 : 09346827
2017-05-09
用途: INAXの手洗い管の補修
卸売・小売業

INAXの手洗い管の接続部が悪くなっていたので、補修のために購入。
接続のゴムのみ交換して、修理ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする