カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
ストレート形止水栓(ナットなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09346881
品番
7095M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び
(給水管部)13
仕様
固定コマ仕様
材質
(給水管部)銅
長さ(mm)
(給水管部)420
管径
R1/2