緊急用油液処理キット ミニ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09347335 品番MN-2067
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。
油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。
本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。
通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。
天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。

用途
(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用
(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用
(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)
(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
寸法(mm)
(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)
(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)
(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)
(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量
(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)
(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)
(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)
(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09347335
2018-08-10
用途:
緊急時に役立ちました。
国分工業株式会社 様

緊急用に購入しておいたのですが、油拡散防止のブロックや、側溝の堰き止め、吸収シートとすべてセットされているので、緊急時の油漏れに助かりました。今回使用したのでリピートオーダーです。

対象商品:
09347335
2016-07-27
用途:
創意工夫の為
建設業・工事業

Netis商品で見栄えが良い。もともと、使用する機会がないので、実際に使用した場合は、どうなのかはわかりません。

対象商品:
09347335
2016-05-23
用途:
緊急の油漏れ等の処置

以前こちらの大きなタイプを購入しており、トラック等の油圧ダンパーの故障時にと購入。
持ち運びが便利な大きさです。

対象商品:
09347335
2015-09-17
用途:
油もれ 緊急時
建設業・工事業

緊急時 助かりました。
また 使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする