曜日別特売
S9I40GUL-T インダクションモーター 40W SPG 09348674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S9I40GUL-T インダクションモーター 40W SPG 09348674
S9I40GUL-T インダクションモーター 40W SPG 09348674
S9I40GUL-T インダクションモーター 40W SPG 09348674
S9I40GUL-T インダクションモーター 40W SPG 09348674

インダクションモーター 40W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)200
電源三相
配線方式端子箱付
内容量1個注文コード09348674品番S9I40GUL-T
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。

起動トルク(N・m)
50Hz/0.630
60Hz/0.520
定格トルク(N・m)
50Hz/0.310
60Hz/0.260
出力(kW)0.04電圧(V)200電源三相取付角寸法(mm)90軸の形状歯切軸軸端形状平行軸質量(kg)2.45種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60コンデンサ容量(μF)-温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。電流(A)(50/60Hz)0.36/0.33配線方式端子箱付過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度軽衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09348622
2014-01-24
用途: 動力

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする