3/22より値下げ!現場を応援

セラミックピンセット交換用チップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)30.0 注文コード09349785 品番71MZT
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
この商品は全長・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

セラミックピンセット用の交換用チップです。

材質セラミック 全長(mm)30.0 耐熱温度(℃)1000 用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074881
2015-12-17
用途:
実験

よかった

対象商品:
10074967
2014-01-18
用途:
ESDに弱い電子部品や、高温物を持つときなどに利用。
製造業

精度も高くて使いやすいです。長期間使用しても、先端のずれなどは有りません。
ただ、落とすと割れるので、耐衝撃性を上げて貰えると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする