Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
130.0
注文コード
09349891
品番
2ABCFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
全長(mm)
130.0
用途
デバイス・SMD用
材質
(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」
耐熱温度(℃)
270