カーボンファイバーピンセット用交換チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09350047 品番259CFRT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特徴
1ハンドル部は非磁性材。
2チップはカーボン性、非磁性材。
3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。
4伝導性、耐酸性、ESD安全性。
5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃
6電気抵抗値102ohm。
7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。
8全タイプ全長130mm。
9先端チップが交換可能です。

用途
用途
セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す
るのに最適です。
素材
*ENGINEERING PLASTICS(CF)…
PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
適合259CFR 材質カーボンファイバー 耐熱温度(℃)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする