卓上・壁掛け温度湿度気圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09350638 品番BS-MET-YEM-70
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。
・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・露点温度、湿球温度の表示ができます。
・快適度を顔アイコンで表示します。

用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。 付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)118(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30〜65 精度気圧:±1hPa(950〜1050hPa、0〜40℃) 分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa 温度精度±0.3℃(-10〜65℃)、±0.5℃(その他) 気圧(hPa)300〜1100 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 設置方法卓上式・壁掛け 湿度精度±3(10〜90%RH、25℃)、±4(その他) 特性防じん 使用湿度範囲(%RH)0〜100
注意
※ロギング機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする