※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の マウントベース(結束バンド固定具)
CCホルダー専用固定バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
09350656
品番
BCH-20-710
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
材質
面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)
20
寸法(mm)
面ファスナ:710
本体質量(g)
約6
使用範囲(mm)
Φ129〜207/405〜650
使用周囲温度(℃)
-10〜80
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応