商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
エミングFT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09350665
品番
EMFT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
すっきりしたデザインにリニューアルしたシンプルな収納チェスト。 天板や支柱がフラットになりお手入れがしやすくなりました。
幅(mm)
420
質量(kg)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
680
奥行(mm)
340
段数
3
耐荷重(kg)
引出し各段:2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168