商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
エミングFT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09350681
品番
EMFT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
すっきりしたデザインにリニューアルしたシンプルな収納チェスト。 天板や支柱がフラットになりお手入れがしやすくなりました。
幅(mm)
340
質量(kg)
4.8
色
ホワイト
高さ(mm)
1080
奥行(mm)
420
段数
5
耐荷重(kg)
引出し各段:2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168