製品画像
撥水道場
撥水道場の 研究関連用品・実験用必需品
撥水道場の 洗浄瓶/プッシュボトル
撥水道場の プッシュボトル
ワンタッチキャップボトル ポリエチレン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09350690
品番
PO250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途
液体の保存・保管に
種別
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
色
(ボトル)半透明
容量(mL)
250
穴径(Φmm)
キャップ:4
満水容量(mL)
285
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。