製品画像
撥水道場
撥水道場の 研究関連用品・実験用必需品
撥水道場の 洗浄瓶/プッシュボトル
撥水道場の プッシュボトル
トリガースプレーボトル ポリエチレン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
材質
HDPE
注文コード
09350717
品番
PT100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
種別
ガンスプレー
材質
HDPE
色
(ボトル)黒
容量(mL)
100
胴径(Φmm)
40
噴霧量(mL)
0.3
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。