No.5A 精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン) 09350722

精密ピンセット(DUMOXEL)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)115.0 注文コード09350722 品番No.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は先端形状・全長11種類から選べます 他の種類を見る

一般型、強く鋭い先端です。
柄より約20度の角度で刃先を削り出しています。

全長(mm)115.0 用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09350783
2014-06-16
用途:
微小なリード線(10〜30ミクロン径)や小さい金属試料(50ミクロン角〜1mm角)の取り扱い

他の精密ピンセットと比べ値段は多少高くなりますが、対象物を壊さないように柔らかく掴むのに最適なピンセットだと思っています。
同程度の精密さで数mmの先折れ、先曲がりのピンセットがあれば尚よいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする