INTEX
INTEXの 体育/運動会/スポーツイベント用品
INTEXの 体育/スポーツ用品
INTEXの 球技
ACエレクトリックポンプ 100V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09350726
品番
U-66639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質
鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124×143