電卓デスクトップスタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09350751 品番 ECD-4103TLG
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。
爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。
太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。
先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。

用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ 材質本体、キー/ABS樹脂 ライトグレー サイズL 本体質量(g)216 桁数12 機能早打ち対応/2つの電源/チルト機能/税計算 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×37×200 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする