ナカバヤシ
ナカバヤシの 袋・ラッピング用品
ナカバヤシの 陳列用包装
トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09350821
品番
TRC-SS03
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
・薄さにこだわったソフト設計。デッキの厚みをスリムに!・高い透明度でカードが見やすい。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.06、裏/0.06
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:64×91
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:80枚