ナカバヤシ
ナカバヤシの 図工/美術/画材/書道
ナカバヤシの 工作キット
画用紙 作品ファイル/A3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
09350857
品番
SF-A302-W
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。
厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。
学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。
<ご使用上の注意>
用途
作品をまとめて保管!
材質
表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)
寸法(mm)
本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48
色
ホワイト
質量(g)
本体:730
収納枚数
四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m
2
程度・1ポケット2枚収納)
入数
入数:5/20