曜日別特売
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988

A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988
A-FTPC-105-B 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ 09350988

窓付きフレームケースアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベビーブルー
内容量1冊注文コード09350988品番A-FTPC-105-B
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる
フレームがポイントのアルバムです。
アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで
手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。
リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。
<ご使用上の注意>

用途
気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム
仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入ベビーブルーサイズL判本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする