ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーホルダー
バッグインファイル A4 6ポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
09351040
品番
DF-A411E-B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バッグに最適なヨコ型
5仕切り、6ポケット
A4クリアホルダーを収納可能
収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m²程度)
用途
かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質
表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
色
ブルー
サイズ
A4
本体寸法(mm)
タテ255×ヨコ325×マチ幅10〜30
本体質量(g)
150
収納枚数
A4コピー用紙120枚(64g/m
2
程度)
ポケット数
5仕切り、6ポケット
入数
20/60
ポケット
ポケットあり、仕切りあり