Wインデックスホルダー A4 4ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 09351067 品番 CHW-A4-B
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。
クリアホルダーに入れたまま収納することができます。
カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様
3仕切り、4ポケットタイプ
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm) 厚さ(mm)1.4 ブルー サイズA4 本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235 本体質量(g)100 収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度) ポケット数3仕切り、4ポケット ポケットポケットあり、仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする