曜日別特売
CHW-A4-DGY Wインデックスホルダー A4 4ポケット ナカバヤシ 09351085

CHW-A4-DGY Wインデックスホルダー A4 4ポケット ナカバヤシ 09351085
CHW-A4-DGY Wインデックスホルダー A4 4ポケット ナカバヤシ 09351085
CHW-A4-DGY Wインデックスホルダー A4 4ポケット ナカバヤシ 09351085
CHW-A4-DGY Wインデックスホルダー A4 4ポケット ナカバヤシ 09351085

Wインデックスホルダー A4 4ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1冊注文コード09351085品番CHW-A4-DGY
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。
クリアホルダーに入れたまま収納することができます。
カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様
3仕切り、4ポケットタイプ
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ

用途
かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)厚さ(mm)1.4ダークグレーサイズA4本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235本体質量(g)100収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)ポケット数3仕切り、4ポケットポケットポケットあり、仕切りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする