ポイ・ファイル A4 8ポケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 09351110 品番 CBCH8-C
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

薄型ながら8ポケットに分類可能
見開きでA3用紙も収納可能
A4クリアホルダーを収納可能
収納目安枚数:80枚

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 材質PP(厚さ0.2mm) 厚さ(mm)5 クリア サイズA4 本体寸法(mm)タテ320×ヨコ240 本体質量(g)140 収納枚数A4コピー用紙80枚(64g/m2程度) ポケット数5ページ、A4判8ポケット(A3見開き4ポケット) 入数40/80 ポケットポケットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
書類整理

表に貼られているシール商品説明のシールがはがしにくかった。
見た目がわるいのではがしたが結構な粘着力ではがした跡が残ってきたなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする