3ポケットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 09351146 品番 CHT-A4-DGY
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。
A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
<ご使用上の注意>

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚) その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット 厚さ(mm)2 寸法(mm)梱包:W335×D245×H225 質量(kg)梱包:8 ダークグレー 本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2 本体質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)310×220 収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4 収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10) ポケット3ポケット・3仕切り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする