用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具厚さ(mm)7寸法(mm)梱包:W530×D257×H340質量(kg)梱包:9色ブルーサイズA4・S型本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7本体質量(g)75寸法(縦×横)(mm)307×230収納サイズA4収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)