ホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 09351189 品番 CB8030-B
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。
クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。
ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。
ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。
持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。
6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚) その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール 厚さ(mm)9 寸法(mm)梱包:W360×D265×H345 質量(kg)梱包:8.7 ブルー 本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9 本体質量(g)215 寸法(縦×横)(mm)316×235 収納サイズA4 収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10) ポケット6ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする