No.708CF プラスチックピンセット Ideal-Tek 09351474

プラスチックピンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状先曲 材質カーボンファイバー製 注文コード09351474 品番No.708CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は先端形状・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。
耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。

全長(mm)115 先端形状先曲 耐熱温度(℃)270 用途傷をつけずに保持する作業 TGK品番990-25-25-08 材質カーボンファイバー製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03031673
2023-07-31
用途:
作業用

様々な種類の中から使いやすそうなピンセットを探すためにお試し購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする