カプラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09351487 品番CP5.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

隣接する結束物同士の固定に最適
配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。
インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。
幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。
耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。

材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40〜110 グレード耐候 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする